{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2,5 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,45 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 2,3 mm | |
Menet ⌀ | 2,5 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 7,5 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139175 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197508959 | |
Gyártó száma | 139175 M2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form C 6HX, TiN, M: M2,5
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
41,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
53,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |