{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 13,1 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139175 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197509048 | |
Gyártó száma | 139175 M14 |