{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 3/8-18 NPT | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ A | 9/16 coll | |
Magfurat ⌀ B | 14,1 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Magfurat min. mélység | 17,6 mm | |
Menet ⌀ | 17,055 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 32,7 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138100 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080431 | |
Gyártó száma | 138100 3/8-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 3/8-18
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
198,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
112,20 €
90,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
167,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
151,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
99,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet / coll | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Menetemelkedés | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Magfurat min. mélység | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |