{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1-11,5 NPT | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,209 mm | |
Menet / coll | 11,5 | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Magfurat ⌀ A | 29 mm | |
Magfurat ⌀ B | 28,6 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Magfurat min. mélység | 27,4 mm | |
Menet ⌀ | 33,228 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 64,18 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138100 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197080462 | |
Gyártó száma | 138100 1-11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 1-11,5
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
579,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
485,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
478,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
270,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 5 | 4 | 6 |
Teljes hossz L | 160 mm | 170 mm | 160 mm | 160 mm |
Menetfajta | NPT | NPT | NPT | NPT |
Magfurat ⌀ A | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |