{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 3/8-18 NPT | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ A | 14,29 mm | |
Magfurat ⌀ A | 9/16 coll | |
Magfurat ⌀ B | 14,1 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Magfurat min. mélység | 17,6 mm | |
Menet ⌀ | 17,055 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 32,7 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138090 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197585530 | |
Gyártó száma | 138090 3/8-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi menetfúró 3/8-18
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
105,57 €
86,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Menetemelkedés | 1,411 | 1,411 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |