{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/2-13 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 20 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,954 mm | |
Menet / coll | 13 | |
Menet ⌀ | 12,7 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 25,4 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 | |
Gyártó száma | 137860 1/2-13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 1/2-13
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
44,37 €
17,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
180,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
173,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
37,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menet ⌀ | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Magfurat ⌀ | 10,8 | 10,8 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,8 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |