{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Profilszög | 60 fok | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130041 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4062406046125 | |
Gyártó száma | 130041 1/2-13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balmenetes gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-13
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
180,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
29,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
44,37 €
17,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
37,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Menetfajta | UNC | UNC | UNC | UNC | ||
Menetméret | 1/2-13 UNC | 4-40 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | ||
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 10,8 mm | 2,35 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | ||
Szár ⌀ Ds | 9 mm | 3,5 mm | 9 mm | 9 mm | ||
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |