{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | 1/4-20 UNC | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 45 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 6,35 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,1 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 15,9 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Gyártó száma | 137857 1/4-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM 1/4-20
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
38,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
43,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
16,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menet ⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár négyszög □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Spirálszög | 45 | 40 | 40 |
Menetmélység | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |