{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Tap | |
Menetméret | G5/8 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 22,91 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 21 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 57,28 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137806 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374754 | |
Gyártó száma | 137806 G5/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E C alak G5/8
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
225,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
248,23 €
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 5 |
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 5 |
Profilszög | 55 | 55 | 55 |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 125 |
Menetfajta | G | G | G |
Szár négyszög □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |