{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | G5/8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 45 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 22,91 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 21 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | Kék | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 57,28 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137750 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081881 | |
Gyártó száma | 137750 G5/8 |