{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 19 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 52,4 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137805 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197901118 | |
Gyártó száma | 137805 G1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form C, AlTiX, G: G1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
174,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
191,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
92,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
184,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 5 | 3 | 4 |
Színes gyűrű | zöld | Kék | zöld | piros |
Menetfajta | G | G | G | G |
Menetméret | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szabvány | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |