{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | G1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | E | |
Spirálszög | 45 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,309 mm | |
Menet / coll | 11 | |
Menet ⌀ | 33,25 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Magfurat ⌀ | 30,75 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 83,125 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 | |
Gyártó száma | 137752 G1 |