{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | DLC | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Tűrési osztály | ISO 228 | |
Bekezdő alak | E | |
Spirálszög | 45 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 9,73 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,8 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 24,33 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137310 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263829829 | |
Gyártó száma | 137310 G1/8 |