{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8×0,75 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 7,2 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 16 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136250 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197078698 | |
Gyártó száma | 136250 8X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 8X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
50,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
20,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs |
Menetméret | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Magfurat ⌀ | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Menetmélység | 16 | 24 | 20 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |