{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20×1,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 18,5 mm | |
Menet ⌀ | 20 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 40 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136250 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078902 | |
Gyártó száma | 136250 20X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 20X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
120,50 €
85,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
93,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
65,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Magfurat ⌀ | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |