{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M22×1,5 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 20,5 mm | |
Menet ⌀ | 22 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 66 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136210 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078643 | |
Gyártó száma | 136210 22X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 22X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
107,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
125,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
121,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 5 | 4 | 4 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 66 | 66 | 44 | 55 |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |