{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 9 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136210 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078575 | |
Gyártó száma | 136210 10X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 10X1
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
31,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
25,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C |
Bevonat | gőzölt | TiN |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetméret | M10×1 | M10×1 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Menetmélység | 30 | 25 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró |