Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Szögletes acélszerkezetű, 15 mm magas peremű, szárított faanyagú deszkából készült talapzattal és csőszerű tolórúddal. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db 125 x 32 mm-es, TPE gumiabroncsos, mélyhornyú golyóscsapágyazású forgó kerék. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Platform magassága (mm): 182
Teljes hossz (mm): 747
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 970
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint