Euro kerekes dobozszállító kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 13580/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Ládaszállító kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 13580/7016
    EAN / GTIN 4017976948805
    Gyártó száma 13580/7016
    L-szám L90080 1363

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz. Szétszerelve szállítjuk.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 250
    Használható felület hossza (mm): 605
    Használható terület szélessége (mm): 408
    Platform magassága (mm): 182
    Teljes hossz (mm): 611
    Teljes szélesség (mm): 414
    Teljes magasság (mm): 209
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 125 x 32

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz