{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3X 6GX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 45 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Serie | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 25 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135737 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406209841 | |
Gyártó száma | 135737 M10 |