Polc robogó

Cikkszám: 135400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135400
EAN / GTIN 4017976135403
Gyártó száma 135400
L-szám L90080 614

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

2 platformmal és csővázas tolórúddal. Mindkét keret polcokkal, származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor, perem 15 mm magas. Porszórtan kék RAL 5007. 400 mm távolság a polcok között, teljes magasság 970 mm. Terhelhetőség felső polc 100 kg. 4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Polcmagasság (mm): 194, 623
A polc terhelhetősége (kg): 100
Teljes hossz (mm): 747
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 970
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz