GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, M: M5

Cikkszám: 134260 M5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat DLC
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak E
Spirálszög 45 fok
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 134260 M5
EAN / GTIN 4067263830375
Gyártó száma 134260 M5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium ill. színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. A forgácshornyok dinamikus csavarvonal emelkedése optimális forgácseltávolítást és biztonságos folyamatokat garantál.
  • HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
  • Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
  • Dinamikus emelkedésű forgácshornyok.
  • Rövid E bekezdő alak.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz