{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | EG-M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 40435 | |
Tűrési osztály | 6HX mod. | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,15 mm | |
Menet ⌀ | 3 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 9 mm | |
Sorozat | Master Tap | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133560 EG-M3 | |
EAN / GTIN | 4062406208264 | |
Gyártó száma | 133560 EG-M3 |