{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | DLC | |
Menetfajta | EG-M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrési osztály | 6HX mod. | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 4×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,45 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,65 mm | |
Menet ⌀ | 2,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 10 mm | |
Sorozat | Master Tap | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133555 EG-M2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263830238 | |
Gyártó száma | 133555 EG-M2,5 |