{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Tap | |
Menetméret | 9/16-18 UNF | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Menet ⌀ | 14,29 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12,9 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 57,16 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133425 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374365 | |
Gyártó száma | 133425 9/16-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E, TiN, UNF: 9/16-18
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
81,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
81,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
62,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | C | C |
Bevonat | TiN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetemelkedés | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Magfurat ⌀ | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Szabvány | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Tűrési osztály | 2B | 2BX | 2BX | 2B |