{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Tap | |
Menetméret | 1/4-28 UNF | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 6,35 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 19,05 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Gyártó száma | 133425 1/4-28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 1/4-28
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
15,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
28,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
46,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetemelkedés | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |