{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 6-32 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,794 mm | |
Menet / coll | 32 | |
Menet ⌀ | 3,51 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szár négyszög □ | 3 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,85 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 10,53 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Gyártó száma | 133350 6-32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 6-32
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
32,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
32,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
32,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | AlTiX | TiN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |