{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1-8 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 3,175 mm | |
Menet / coll | 8 | |
Menet ⌀ | 25,4 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Magfurat ⌀ | 22,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 76,2 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133350 1-8 | |
EAN / GTIN | 4045197074737 | |
Gyártó száma | 133350 1-8 |