{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 19 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 62,88 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133333 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208639 | |
Gyártó száma | 133333 G1/2 |