{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Tap | |
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | TiCN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 19 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 62,88 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Gyártó száma | 133312 G1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT gépi menetfúró HSS-E-PM Form B G1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
143,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
87,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható
172,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
88,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B | B |
Bevonat | TiCN | gőzölt | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Menet ⌀ | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Menetméret | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Szár négyszög □ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |