{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5×0,5 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3X 6GX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-cel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,5 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132906 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263108443 | |
Gyártó száma | 132906 5X0,5 |