{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M30×1,5 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 22 mm | |
Szár négyszög □ | 18 mm | |
Magfurat ⌀ | 28,5 mm | |
Menet ⌀ | 30 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 90 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132905 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901088 | |
Gyártó száma | 132905 30X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
258,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
546,00 €
135,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
286,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
281,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Menetmélység | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |