{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20×1,5 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 18,5 mm | |
Menet ⌀ | 20 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 60 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132870 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074089 | |
Gyártó száma | 132870 20X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E 20X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
105,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
263,00 €
76,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
88,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 20 | 20 | 20 |
Innenkühlung | nem | nem | nein |
Schaft | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Zylinderschaft mit h9 |
Gewindetiefe | 60 | 60 | 60 |
Verwendung bei Bohrungsart | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | bis 3×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Menetfúró | Menetfúró | Gewindebohrer |