{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1,5 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,5 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132870 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074041 | |
Gyártó száma | 132870 12X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 12X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
42,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
77,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
32,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
74,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | gőzölt | TiAlN | TiN | DLC |
Menet ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Menetméret | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Menetmélység | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 48 mm |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |