{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18×1,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szár négyszög □ | 11 mm | |
Magfurat ⌀ | 16,5 mm | |
Menet ⌀ | 18 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 54 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132830 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073181 | |
Gyártó száma | 132830 18X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 18X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
71,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
14,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
59,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B |
Vágóélek száma Z | 3 | 4 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menetemelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9 |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |