Gépi menetfúró HSS-E Form B 15X1,5

Cikkszám: 132830 15X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M15×1,5
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 13,5 mm
Menet ⌀ 15 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 45 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132830 15X1,5
EAN / GTIN 4045197073143
Gyártó száma 132830 15X1,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz