{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6×0,75 | |
Bevonat | DLC | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 4×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,2 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132810 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263830108 | |
Gyártó száma | 132810 6X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, MF: 6X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
45,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
29,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
42,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
46,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
15,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B |
Bevonat | DLC | gőzölt | AlTiX | TiAlN | TiN |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Felhasználás furattípusnál | max. 4×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |