{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,2 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132705 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197648983 | |
Gyártó száma | 132705 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E M5
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
11,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 061 darabszám azonnal szállítható
24,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 023 darabszám azonnal szállítható
11,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 088 darabszám azonnal szállítható
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 2 | 3 | 2 | 3 |
Bevonat | TiN | gőzölt | gőzölt | TiN |
Teljes hossz L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Magfurat ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Szár négyszög □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |