{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132645 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406088132 | |
Gyártó száma | 132645 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E M14
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
30,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
52,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
54,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 4 |
Színes gyűrű | zöld | kék | zöld |
Menetméret | M14 | M14 | M14 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |