{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132645 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648921 | |
Gyártó száma | 132645 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E M10
érdeklődés szerint
Raktáron
3 403 darabszám azonnal szállítható
15,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
751 darabszám azonnal szállítható
34,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 266 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetméret | M10 | M10 | M10 |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |