GARANT Master Tap SteelHT gépi menetfúró HSS-E-PM Form B 6HX M24

Cikkszám: 131940 M24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M24
Bevonat TiCN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 3 mm
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Szár négyszög □ 14,5 mm
Magfurat ⌀ 21 mm
Menet ⌀ 24 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű piros
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 72 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131940 M24
EAN / GTIN 4062406236243
Gyártó száma 131940 M24

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
Acél < 1400 N/mm²
P
12
Acél < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten nagy szakítószilárdságú és nehezen forgácsolható acélokhoz történő felhasználáshoz kifejlesztve. Erős terelőél, a folyamat stabilitása érdekében nagy forgácsolóerő terhelés esetén.
  • HSS-E-PM szerszámanyag - a vágóél maximális stabilitása érdekében.
  • Optimalizált vágóél lekerekítés.
  • TiCN bevonat a maximális kopásvédelem érdekében.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy TOOLOX és HARDOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) nagyobbra fúrja.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz