{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 5 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 18 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131935 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197532336 | |
Gyártó száma | 131935 M6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E-PM M6
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
66,40 €
39,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 389 darabszám azonnal szállítható
13,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Menetfajta | M | M | M |
Menetméret | M6 | M6 | M6 |
Menetemelkedés | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Magfurat ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Szabvány | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Menetmélység | 18 mm | 18 mm | 18 mm |