{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131935 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197532374 | |
Gyártó száma | 131935 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E-PM M14
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
122,00 €
63,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
39,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | piros | zöld |
Menetfajta | M | M |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E |