{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 14 mm | |
Menet ⌀ | 16 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131770 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197901378 | |
Gyártó száma | 131770 M16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |