HOLEX Clever Tap gépi menetfúró Form B DIN 371/376 M6

Cikkszám: 131265 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 281 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M6
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 371
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 1 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Szár négyszög □ 4,9 mm
    Magfurat ⌀ 5 mm
    Menet ⌀ 6 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű nincs
    Sorozat CleverTap
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 12 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 131265 M6
    EAN / GTIN 4067263161530
    Gyártó száma 131265 M6

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    13
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    13
    Acél < 500 N/mm²
    P
    12
    Acél < 750 N/mm²
    P
    12
    Acél < 900 N/mm²
    P
    6
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Terelőéllel.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színrefelületkezelt menetprofil.
    ISO 2 6H
    HSS-E

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz