HOLEX Clever Tap gépi menetfúró Form B DIN 371/376 M16

Cikkszám: 131265 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M16
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 376
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 2 mm
    Teljes hossz L 110 mm
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Szár négyszög □ 9 mm
    Magfurat ⌀ 14 mm
    Menet ⌀ 16 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű nincs
    Sorozat CleverTap
    Vágóélek száma Z 4
    Menetmélység 32 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 131265 M16
    EAN / GTIN 4067263161578
    Gyártó száma 131265 M16

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    13
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    13
    Acél < 500 N/mm²
    P
    12
    Acél < 750 N/mm²
    P
    12
    Acél < 900 N/mm²
    P
    6
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Terelőéllel.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színrefelületkezelt menetprofil.
    ISO 2 6H
    HSS-E

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz