{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | DLC | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 4×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 16 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131110 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263829911 | |
Gyártó száma | 131110 M4 |