{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | W7/32 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | BSW | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 351 | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Menet ⌀ | 5,56 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 11,12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130670 W7/32 | |
EAN / GTIN | 4045197067845 | |
Gyártó száma | 130670 W7/32 |