Kézi menetfúró készlet W1/4

Cikkszám: 130670 W1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

BSP Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSW
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 351
  • Bekezdő alak: A; D; C

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret W1/4
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta BSW
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 351
Bekezdő alak A; D; C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,27 mm
Menet / coll 20
Menet ⌀ 6,35 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 5,1 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 12,7 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130670 W1/4
EAN / GTIN 4045197067852
Gyártó száma 130670 W1/4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

3 darabos, elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz