• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kézi menetfúrók Készrevágó, bevonat nélkül, G: G1/8

Cikkszám: 130560 G1/8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 5157
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1/8
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 5157
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 9,73 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ 8,8 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 29,19 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130560 G1/8
EAN / GTIN 4045197067692
Gyártó száma 130560 G1/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz